Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Easy IP 4.0-2nd Dome IP67 IK08 2MP 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Easy IP 4.0-2nd Dome IP67 IK08 2MP 4mm
Hikvision Easy IP 4.0-2nd Dome IP67 IK08 2MP 4mm
Artikel-Nr.:
     7405B-999508441
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2526G2-I(4MM)(D)
EAN/GTIN:
     6931847165390
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Hikvision Easy IP 4.0-2nd Dome IP67 IK08 2MP 4mm

Artikeldetails:

  • Typ: Netzwerkkamera
  • Pixelzahl Sensor nativ: 2 MP

Hikvision Easy IP 4.0–2nd Dome IP67 IK08 2MP 4mm

Technische Details:

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, ir überwachungskamera, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,69*
€ 123,29*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 205,32*
€ 249,01*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.