Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks maximum connectivity Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 15 Kabel Audio/Multimedia m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiverPeaks maximum connectivity Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 15 Kabel Audio/Multimedia m
ShiverPeaks maximum connectivity Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 15 Kabel Audio/Multimedia m
Artikel-Nr.:
     7405B-999332192
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     40110-15
EAN/GTIN:
     4017538003072
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

ShiverPeaks maximum connectivity Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 15 Kabel Audio/Multimedia m

Artikeldetails:

  • Einsatzbereich: Audio / Multimedia Typ: Kabel Kabellänge: 15m Farbe: Rot Farbe: Schwarz Farbe: Weiß

ShiverPeaks maximum connectivity Cinch Audio–Kabel–2 Cinchstecker auf 2 15 Kabel Audio/Multimedia m

Produktbeschreibung:

• Anschlüsse: 2x Cinch–Stecker – 2x Cinch–Stecker
• Stecker: vergossen • Aufbau/
Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm • Adern Material:
Kupfergemisch • Stecker Material: Eisen • Kontaktoberfläche:
vernickelt • Farbe Kabel: schwarz • Farbe Stecker: weiß/
rot

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
15 m
Farbe
Schwarz; Rot; Weiß
Technische Daten
Einsatzbereich
Audio / Multimedia

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 15m, chinch kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
374
€ 4,50*
ab € 2,13*
€ 3,32*
5 Tage
192
€ 9,90*
ab € 3,60*
€ 4,57*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 10,00*
€ 14,42*
€ 3,50*
ab € 13,87*
€ 19,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.