Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 15,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 15,0m
Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 15,0m
Artikel-Nr.:
     4590-40110-15
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     40110-15
EAN/GTIN:
     4017538003072
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 15,0m

· Anschlüsse: 2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: weiß/ rot
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel, 2 Cinchstecker/ 2 Cinchstecker, Cinchkabel Stereo, Cinch-Anschlusskabel, Cinch-Verbindungskabel, RCA Chinch-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
208
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 3,06*
Lager 4590
415
€ 4,50*
ab € 2,12*
€ 3,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 10,04*
€ 14,52*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.