Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec Connect C50 Adapter USB-C auf Klinkenstecker M bis Stereo Mini-Klinkenstecker W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec Connect C50 Adapter USB-C auf Klinkenstecker M bis Stereo Mini-Klinkenstecker W
TerraTec Connect C50 Adapter USB-C auf Klinkenstecker M bis Stereo Mini-Klinkenstecker W
Artikel-Nr.:
     7405B-999127884
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     284535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke usb

TerraTec Connect C50 Adapter USB-C auf Klinkenstecker M bis Stereo Mini-Klinkenstecker W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC Connect C50 - Adapter USB-C auf Klinkenstecker Kabel: Adapter USB-C auf Klinkenstecker Anschluss: USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): Stereo Mini-Klinkenstecker - weiblich

TerraTec Connect C50 Adapter USB–C auf Klinkenstecker M bis Stereo Mini–Klinkenstecker W

Produktbeschreibung:

Neue Smartphones und viele Ultrabooks verzichten häufig auf den immer noch beliebten Klinkenanschluss. Mit dem Kauf eines neuen mobilen Geräts müssen also auch die geliebten Kopfhörer dran glauben, wenn nur noch ein USB–Type–C Port verbaut ist. Mit dem kleinen TERRATEC Connect 50 gibt es Hoffnung für Kopfhörer und Co., denn der Adapter verwandelt den USB Type–C Port im Handumdrehen in einen Kopfhöreranschluss mit 3,5 mm Klinke.

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Adapter USB–C auf Klinkenstecker
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini–Phone Stereo 3,5 mm – weiblich
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,4 cm
Tiefe
1,05 cm
Höhe
0,78 cm
Gewicht
5.6 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
2,8 cm
Transporthöhe
9,6 cm
Transportgewicht
31 g

Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.