Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Audio-Adapter Stereo Mini-Klinkenstecker M bis Mikro-Stecker W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Audio-Adapter Stereo Mini-Klinkenstecker M bis Mikro-Stecker W Schwarz
InLine Audio-Adapter Stereo Mini-Klinkenstecker M bis Mikro-Stecker W Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998504547
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99309
EAN/GTIN:
     4043718056934
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke

InLine Audio-Adapter Stereo Mini-Klinkenstecker M bis Mikro-Stecker W Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Audio-Adapter Kabel: Audio-Adapter Farbe: Schwarz Anschluss: Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich Stecker (zweites Ende): Stereo Mikro-Stecker - weiblich

InLine Audio–Adapter Stereo Mini–Klinkenstecker M bis Mikro–Stecker W Schwarz

Produktbeschreibung:

Zum Anschluss von Handy–Headsets / –Kopfhörern mit 2,5mm Klinkenstecker an Wiedergabegeräte mit 3,5mm Klinkenbuchse, wie z. B. bei MP3–Player etc. zu finden.
  • Adapter mit 3,5mm Klinke Stecker und 2,5mm Klinke Buchse
  • Stereo, 3polige Belegung

  • Audio: Ja
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Variante: Stereo (3polige Belegung)
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,123 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–003000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Signal: Audio
  • Gewicht: 0,005 kg
  • Hersteller–Nr.: 99309
  • EAN Code: 7405–4043717405–8056934
  • Seite A: 2,5mm Klinke Buchse
  • Seite B: 3,5mm Klinke Stecker

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Audio–Adapter
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Mini–phone stereo 3.5 mm – männlich
Stecker (zweites Ende)
Sub–mini Telefon Stereo 2,5 mm – weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,80*
Lager 7405
587
€ 1,00*
ab € 9,82*
€ 14,23*
€ 3,50*
ab € 12,51*
€ 18,09*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.