Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

f-tronic 3- fach Gerätedosen D 60mm 63mm tief Inhalt 5 St. 5er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f-tronic 3- fach Gerätedosen D 60mm 63mm tief Inhalt 5 St. 5er
f-tronic 3- fach Gerätedosen D 60mm 63mm tief Inhalt 5 St. 5er
Artikel-Nr.:
     7405B-998428953
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7310103
EAN/GTIN:
     4034338912885
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

f-tronic 3- fach Gerätedosen D 60mm 63mm tief Inhalt 5 St. 5er

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstige Installationstechnik

f–tronic 3– fach Gerätedosen D 60mm 63mm tief Inhalt 5 St. 5er

Produktbeschreibung:

Farbe: Orange · Inhalt: 5 St. · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 213 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Schalterdosen–Besonderheiten: halogenfrei · Schalterdosen–Typ (Kategorisierung): Gerätedose

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstige Installationstechnik
Farbe
Orange
Stückzahl
5er
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
213 x 71 x 63 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 2,73*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6474*
€ 3,2374*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 12,88*
€ 18,32*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 14,64*
€ 20,81*
Lager 7405
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,72*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
550513
ab € 0,16*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390022
ab € 7,67*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390024
ab € 0,061*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390026
ab € 0,091*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390028
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.