ROTRONIC-SECOMP VALUE Videokabel DVI-D M bis HDMI M 2 m abgeschirmt Grau
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Secomp VALUE Adapterkabel - 2 m Kabel: Adapterkabel Technologie: Abgeschirmt Länge: 2 m Farbe: Grau Anschluss: DVI-D - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Besonderheiten: Flügelschrauben
ROTRONIC–SECOMP VALUE Videokabel DVI–D M bis HDMI M 2 m abgeschirmt Grau
Produktbeschreibung:
VALUE Kabel DVI (18+1) ST – HDMI ST schwarz 2 m.
VALUE HDMI High Speed zu DVI–D Monitorkabel für
das Verbinden eines Ultrabooks Notebooks Laptops
oder PCs mit einem Monitor TV Beamer oder Projektor
– für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität
mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!.
HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für
die Übertragung von Video– und Audiosignalen.
Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren
und Fernsehern an Computer Blu–Ray–Player und
ähnliche Geräte.
Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und
eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte
(Ultrabooks Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse
auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte).
Geschirmtes Kabel mit vergoldeten Kontakten zur
optimalen Übertragung von Bildsignalen.
Kabel mit einem DVI–D (18+1) und einem HDMI–Stecker
das Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden.
Geeignet z.B. zur Anbindung eines TFT–Monitors
mit DVI–Anschluss an eine Grafik–Karte mit HDMI–Schnittstelle.
Preis bezieht sich auf: 1 – STK
Technische Details:
Allgemein
Besonderheiten
Flügelschrauben
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI (Single–Link), 18+1–polig – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich