Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST 2,0m (11.99.5522)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-762228
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5522
EAN/GTIN:
     7611990172474
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
  • HDMI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich
  • Kabel mit einem DVI-D und einem HDMI-Stecker
  • Geeignet z.B. zur Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Anschluss an eine Grafik-Karte mit HDMI-Schnittstelle

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  11.99.5522
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  HDMI-DVI-Kabel
Speditionsware  nein
Länge  2,0 m
Typ des linken Anschlusses  DVI-D 18+1, Single-Link
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  teilweise
Technische Besonderheiten  HDMI High Speed
Bruttogewicht  0.12 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.99.5522
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI-DVI-Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
2,0 m
Typ des linken Anschlusses:
DVI-D 18+1, Single-Link
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
teilweise
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Bruttogewicht:
0.12 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, value hdmi dvi kabel 2m, adapterkabel dvi, hdmi dvi kabel 2m, value, hdmi, 5522, 11995522, 11.99.5522, kabel, stecker, schwarz, 18+1, cable, dvid, 1poliger, poliger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,12*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 9,83*
5 Tage
3097
€ 1,00*
ab € 8,49*
€ 12,27*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,92*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5519
ab € 2,71*
Ähnlich
VALUE
11.99.5516
ab € 3,06*
Ähnlich
VALUE
11.99.5553
ab € 8,76*
Ähnlich
VALUE
11.99.5532
ab € 4,00*
Ähnlich
VALUE
11.99.5552
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.