Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt verseilt Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt verseilt Rot
Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt verseilt Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-996866802
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     735629
EAN/GTIN:
     0766623735629
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6

Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt verseilt Rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat6, 5m, Red, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel - 5 m - Rot Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, verseilt, PoE-fähig Länge: 5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Rot

Intellinet Patch–Kabel RJ–45 M bis M 5 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt verseilt Rot

Produktbeschreibung:

Halogenfreie Cat6–Performance für viele Anwendungsbereiche
Dieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk– und Audio–/Videoinstallationen, sowohl im SOHO– als auch im SMB–Bereich. Die effektive S/FTP–Schirmung in diesem 28–AWG–Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit–Ethernet–Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High–Speed–Datenübertragungen, u. a. mit HDMI–Repeatern und Extendern sowie bei PoE–Anwendungen.

Low–Smoke, Zero–Halogen (LSZH)
Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korridierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
350 MHz
Knickschutz–Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568B
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6 s/ftp 5.00 m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,23*
€ 4,93*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,94*
2 Tage
35
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 11,84*
Lager 7405
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,43*
€ 13,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,26*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.