Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 5,0m - SFTP, PiMF - CAT 6 - gepresst, verseilt, halogenfrei - Rot (735629)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2519945
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     735629
EAN/GTIN:
     0766623735629
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 5 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - gepresst, verseilt, halogenfrei - Rot
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  735629
Modell  
EAN/UPC  0766623735629

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet Patch-Kabel - 5 m - Rot
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse, PoE-fähig
Länge  5 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  28
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse, PoE-fähig
Länge  5 m
Farbe  Rot
Farbkategorie  Rot
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-B - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
28
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
5 m
Farbe:
Rot
Farbkategorie:
Rot
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-B - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6 s/ftp 5.00 m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, rj45, intellinet, sftp, 735629, cat6, lsoh, s/ftp, patch, gold, patchkabel, network, cable, copper, lszh, plated, contacts, snagless, booted, lifetime, warranty, polybag, pimf, halogenfrei, geformt, verseilt, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,23*
€ 4,93*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,94*
2 Tage
35
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 11,84*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,43*
€ 13,42*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,26*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.