Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei geformt ohne Haken Rot
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Helos Patch-Kabel - 50 cm - Rot Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, PoE-fähig Länge: 50 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Rot
Helos Patch–Kabel RJ–45 M bis M 50 cm SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei geformt ohne Haken Rot
Produktbeschreibung:
Top–solides helos Patchkabel mit diesen technischen
Spezifikationen: Aufbau: Twisted Pair,
doppelt geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 Material Litze:
Vollkupfer schmaler Knickschutz inkl.
Längenbezeichnung doppelt geschirmt, PiMF (Paare
in Metallfolie) Leistung gemäß Category 6a Kabel
10 GBE geeignet PoE– und PoE plus–fähig halogenfreier
LSZH–Mantel 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B umweltfreundliche
Umverpackung Sollten Sie eine bestimmte Spezifikation vermissen,
oder für ein Projekt ein individuelles Angebot
benötigen – oder als Wiederverkäufer spannende
Rabatte nutzen wollen: Gleich mal anfragen: anfrage@it–budget.de
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
26
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, PoE–fähig
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich