Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helos - Patchkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 0.5 m - SFTP-Kabel (PIMF) - CAT 6a - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2183634
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118088
EAN/GTIN:
     4005938180882
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
kat6 sftp
kat 6 0,5m

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Patchkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 0.5 m - SFTP-Kabel (PIMF) - CAT 6a - Rot
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  118088
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Patch-Kabel - 0.5 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale  besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte)
bis 10 Gbit geeignet
für PoE (Power over Ethernet) geeignet
Gesamtabschirmung Geflechtschirm
Halogenfrei
mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Mit Rastnasenschutz
Paare in Folie geschirmt
Länge  0.5 m
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  4 x 2 x AWG 26
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Leistungsmerkmale  besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte)
bis 10 Gbit geeignet
für PoE (Power over Ethernet) geeignet
Gesamtabschirmung Geflechtschirm
Halogenfrei
mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Mit Rastnasenschutz
Paare in Folie geschirmt
Länge  0.5 m
Farbe  Rot

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
SFTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
4 x 2 x AWG 26
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
0.5 m
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 118088, helos, s/ftp, sftp, rj45, patchkabel, cat6a, sstp, männlich/männlich, mnnlichmnnlich, männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 0,97*
€ 1,47*
4 Tage
499
€ 1,00*
ab € 12,52*
€ 16,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,96*
€ 28,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.