Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Video- / Audiokabel Single Link HDMI / DVI M bis DVI-D M 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Video- / Audiokabel Single Link HDMI / DVI M bis DVI-D M 3 m Schwarz
InLine Video- / Audiokabel Single Link HDMI / DVI M bis DVI-D M 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994924726
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17663
EAN/GTIN:
     4043718042739
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI

InLine Video- / Audiokabel Single Link HDMI / DVI M bis DVI-D M 3 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Adapterkabel - HDMI / DVI - 3 m Kabel: Adapterkabel - HDMI / DVI TMDS-Links: Single Link Länge: 3 m Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): DVI-D - männlich

InLine Video– / Audiokabel Single Link HDMI / DVI M bis DVI–D M 3 m Schwarz

Produktbeschreibung:

HDMI ist der neueste Standard im Bereich Heimkino, Multimedia und PC–Entertainment. Über diese Schnittstelle werden nicht nur Bild–, sondern auch Tondaten digital übertragen. Zudem ist HDMI mit DVI kompatibel, was z. B. das direkte übertragen von DVD–Playern auf TFT Bildschirme ermöglicht (nur Video–Signale). HDMI ist eine sehr schnelle Schnittstelle mit bis zu 5 Gb/s (!).
  • HDMI / DVI Kabel mit Ferrit
  • 19pol. HDMI Stecker auf 18+1 DVI Stecker

  • Hersteller–Nr.: 17663
  • EAN Code: 7405–4043717405–8042739
  • Breite Artikel: 4,100 cm
  • Höhe Artikel: 1,500 cm
  • Breite Verpackung: 0,014 m
  • Höhe Verpackung: 0,027 m
  • UL: Nein
  • Länge Artikel: 300,000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0013 m³
  • Länge Verpackung: 0,015 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20103A
  • Außendurchmesser: 7,3 mm
  • Netto–Gewicht: 0,216 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • vergoldete Kontakte: Nein
  • Seite A: HDMI A Stecker
  • Aktives Kabel: Nein
  • Seite B: DVI–D 18+1 Stecker
  • Signal: Audio/Video
  • Länge: 3 m
  • Variante: Ferrit
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,228 kg

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Adapterkabel
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
TMDS–Links
Single Link
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single–Link), 18+1–polig – männlich

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,91*
€ 7,14*
ab € 10,01*
€ 14,25*
Lager 7405
1759
€ 1,00*
ab € 15,55*
€ 21,67*
€ 3,50*
ab € 17,13*
€ 23,95*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.