Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1236928 Herst.-Nr.: 17663 EAN/GTIN: 4043718042739 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HDMI-DVI Kabel - HDMI 19pol (M) - DVI (M) - 3 m - schwarz - mit Ferrit | Gruppe | Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17663 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HDMI-DVI Adapterkabel - Videokabel | Paketierte Menge | 1 | Kabel | Videokabel | Länge | 3 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | HDMI, 19-polig | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | DVI, 18+1-polig | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Kabeltyp | Videokabel | Unterstützte Schnittstellen | HDMI | Länge | 3 m | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | HDMI, 19-polig | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | DVI, 18+1-polig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Paketierte Menge: | 1 | Kabeltyp: | Videokabel | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI | Länge: | 3 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | HDMI, 19-polig | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | DVI, 18+1-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, hdmi dvi kabel 3m inline, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m, 17663, inline, inline®, hdmidvi, adapterkabel, 19pol, stecker, 18+1, ferrit, hdmi |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,20* | € 8,93* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 10,02* | € 14,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,47* | € 21,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,27* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|