Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6 Grau
M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6 Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-992155275
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3105
EAN/GTIN:
     4260134931052
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6 5m grau
patch kabel

M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6 Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: M-CAB Patch-Kabel - 5 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: UTP-Kabel Leistungsmerkmale: Schwer entflammbar Länge: 5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

M–CAB Patch–Kabel RJ–45 M bis M 5 m UTP CAT 6 Grau

Produktbeschreibung:

– CAT6–U/UTP–PVC–5.00M–GRY
– 5 GBit – 4x2xAWG24/7 – unshielded
– m–cab.de – 5 Gigabit Ethernet
– Cat.6 Patchkabel–250 MHz–CCA
– ungeschirmt – 2 x RJ45 Stecker UTP
– IEC 60603–7 – U/UTP 4x2xAWG24/7
– PVC Ø=5.9 mm
– flammwidrig
– TIA/EIA 568B
– umspritzte Knickschutztülle
– ohne Klinkenschutz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
UTP–Kabel
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
24/7
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Schwer entflammbar
Länge
5 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332–1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568, EN 50173

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 5m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,45*
10 Tage
26
€ 5,00*
ab € 2,57*
€ 4,00*
€ 3,50*
ab € 7,90*
€ 11,51*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 8,79*
€ 12,67*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.