Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 5 m - UTP-Kabel - ( Kategorie 6 ) - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-137131
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3105
EAN/GTIN:
     4260134931052
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6 5m grau
patch kabel

Übersicht

Kurzinfo  M-CAB - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 5 m - UTP-Kabel - (Kategorie 6) - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  3105
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M-CAB Patch-Kabel - 5 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  UTP-Kabel
Länge  5 m
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  UTP-Kabel
Länge  5 m
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
UTP-Kabel
Länge:
5 m
Farbe:
Grau
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 5m, 3105, mcab, cat6, patch, cable, rj45, grey, 5gbit, netzwerkkabel, länge:, normung:, farbe:, grau, lnge, normung, farbe, länge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,45*
10 Tage
26
€ 5,00*
ab € 2,57*
€ 4,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 8,02*
€ 11,63*
5 Tage
26
€ 1,00*
ab € 8,79*
€ 12,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.