Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 5e geformt Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 5e geformt Grau
M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 5e geformt Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-992155162
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3113
EAN/GTIN:
     4260134931137
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 5e geformt Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: M-CAB Patch-Kabel - 1 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: SFTP, PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, Zugentlastung Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

M–CAB Patch–Kabel RJ–45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 5e geformt Grau

Produktbeschreibung:

– CAT5e Netzwerkkabel
– RJ45 Stecker
– Wellenwiderstand: 100Ohm
– Isolierung: PVC
– 8P8C mit vergoldeten Kontaktflächen
– SF/UTP folien– & geflechtgeschirmt
– Paarfolge nach EIA/TIA 568, PIMF
– angespritze Knickschutztülle mit Längenangabe
– AWG 26/7
– Standard: Cat 5e: 125 MHz
– Innenleiter: 4x2xAWG 26/7 CCA
– RoHS konform

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Technologie
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz
100 Ohm
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geformt, Zugentlastung
Länge
1 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, TIA/EIA–568 – bis zu 125 MHz

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e sftp grau 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,55*
€ 3,50*
ab € 6,52*
€ 9,54*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 7,68*
€ 11,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.