Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1,0m - SFTP - CAT 5e - Grau (3113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-Cab CAT5e Netzwerkkabel SF-UTP, 1.0m, grau
M-Cab CAT5e Netzwerkkabel SF-UTP, 1.0m, grau
Artikel-Nr.:
     2753I-137096
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3113
EAN/GTIN:
     4260134931137
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - CAT 5e - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  7000673
Modell  
EAN/UPC  4260134931137

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M-CAB Patch-Kabel - 1 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Länge  1 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  24
Länge  1 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
SFTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
24
Länge:
1 m
Farbe:
Grau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e sftp grau 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, geöffnet, 3113, rj45, mcab, sftp, patchkabel, grau, patch, kabel, kategorie, cat5e, grey, 2.5gbit, cable, 25gbit, 5gbit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 6,52*
€ 9,54*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 7,68*
€ 11,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.