Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 2m S/FTP Cat.6a SFTP 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 2m S/FTP Cat.6a SFTP 2 m
VALUE 2m S/FTP Cat.6a SFTP 2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991143963
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1932
EAN/GTIN:
     7611990122981
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

VALUE 2m S/FTP Cat.6a SFTP 2 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE Patch-Kabel - 2 m - Gelb Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Gelb

VALUE 2m S/FTP Cat.6a SFTP 2 m

Produktbeschreibung:

Die preisgünstige Lösung für Kat. 6a Verkabelung
für Datenraten bis 10 Gbit/s.
Features: * Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted
Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen
geschirmten RJ–45 Steckern * Als Rangierkabel
in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel
geeignet * Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
* Kontaktbelegung 1:1 gemäß EIA/TIA 568,
8 Adern * Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung
in alu–kaschierter Folie,
Geflechtschirm * Impedanz: 100 Ohm Produktbeschreibung:
VALUE Patch–Kabel – 2 m – Gelb Typ: Patch–Kabel
– CAT 6a Technologie: SFTP,
PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei,
geformt, ohne Haken, verseilt Länge: 2 m Anschluss:
RJ–45 – männlich Stecker (zweites Ende): RJ–45
– männlich Farbe: Gelb Data provided by CNET Channel
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite
zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz
100 Ohm
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt
Länge
2 m
Farbe
Gelb
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173–1, ISO/IEC 11801, REACH, RoHS2, ANSI/TIA–568–C.2 – bis zu 500 MHz

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,06*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 7,62*
Lager 7405
943
1
€ 1,00*
ab € 7,18*
€ 10,43*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,43*
€ 13,47*
1
€ 3,50*
ab € 11,93*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.