Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken, gestranded - Gelb (21.99.1932)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2552656
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1932
EAN/GTIN:
     7611990122981
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken, gestranded - Gelb
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  21.99.1932
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE Patch-Kabel - 2 m - Gelb
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, gestranded , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  2 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  RJ-45 - männlich
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Impedanz  100 Ohm
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, gestranded , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  2 m
Farbe  Gelb
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 50173-1, ISO/IEC 11801, REACH, RoHS2, ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz:
100 Ohm
Länge:
2 m
Farbe:
Gelb
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, value, gelb, sftp, rj45, pimf, 1932, 21991932, s/ftp, 21.99.1932, kat6a, kat.6a, halogenfrei, geformt, ohne, haken, verseilt, patch, kabel, class, lsoh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,06*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 7,62*
5 Tage
943
1
€ 1,00*
ab € 7,18*
€ 10,43*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,43*
€ 13,47*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 11,93*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.