Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst DVI Extender with Audio Erweiterung für Video/Audio bis zu 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VanCryst DVI Extender with Audio Erweiterung für Video/Audio bis zu 60 m
ATEN VanCryst DVI Extender with Audio Erweiterung für Video/Audio bis zu 60 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991048595
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE600A
EAN/GTIN:
     4710423777736
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender

ATEN VanCryst DVI Extender with Audio Erweiterung für Video/Audio bis zu 60 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VanCryst VE600A DVI Extender with Audio - Erweiterung für Video/Audio Gerätetyp: Erweiterung für Video/Audio Formfaktor: Rack-montierbar Maximaler Übertragungsbereich: 60 m Entwickelt für: P/N: VE602-AT-E

ATEN VanCryst DVI Extender with Audio Erweiterung für Video/Audio bis zu 60 m

Produktbeschreibung:

Aten DVI–Grafikverlängerung Over Kat. 5e/6 für Bild– und Tonübertragung 60 m, Paar

Ermöglicht die Signalübertragung zwischen DVI–Signalquelle und DVI–Anzeigegerät über größere Übertragungswege
Große Übertragungswege ? bis 60 m
Auflösungen bis 1920 x 1200 (40 m) 1080p (40 m) 1080i (60 m)

Die DVI–Verlängerung VE600A mit Tonübertragung erweitert den Übertragungsweg zwischen Ihrem DVI–Bildschirm und der DVI–Signalquelle auf bis zu 60 m über herkömmliche Kat. 5e–Kabel. Die Verwendung von Kat. 5e–Kabeln bedeutet, dass eine einfache, aber zuverlässige Verbindung hergestellt wird und auf das bestehende Kabelsystem moderne Bürogebäude zurückgegriffen werden kann. Der VE600A unterstützt die ATEN–Technologie, die die A/V–Übertragung über ein einziges Kat. 5e–Kabel ermöglicht. Falls Sie die tatsächliche EDID benötigen, schließen Sie einfach ein zweites Kat. 5e–Kabel an. Dank der Stereo–Tonübertragung und der Unterstützung der modernen Breitbildformate, bietet der VE600A für alle Installationen, bei denen DVI–Bildschirme entfernt aufgestellt werden müssen, ein gestochen scharfes Bild und eine herausragende Tonqualität.

Ausstattung:
Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet–Kabel der Kat. 5e · Unterstützt die ATEN EDID–Technologie, die die Übertragung über ein einziges Kat. 5e–Kabel ermöglicht · Signalkompensation regelbar · Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen · Rack–Montage möglich · HDCP–kompatibel.

Technische Daten:
A/V–Extender–Typ (Kategorisierung): Extender (Verlängerung) · Auflösung (max.): 1920 x 1200 Pixel · Farbe: Schwarz · Gewicht: 350 g · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm · Reichweite (max.): 60 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): DVI · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): DVI · Übertragungsart (A/V–Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeeinheit,Empfängereinheit,2x Netzteile,Montagekit,Benutzerhandbuch

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DVI–D ¦ 1 x Audio – mini jack
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
9,13 cm
Tiefe
5,6 cm
Höhe
2,4 cm
Gewicht
350 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 75,50*
€ 3,50*
ab € 65,48*
€ 81,77*
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 65,49*
€ 81,78*
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 66,48*
€ 82,93*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 77,19*
€ 94,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,61*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.