Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D+Audio ExtenderSet 2xRJ45 , bis 40m 1080p/60m 1080i HDTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-VE-600A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     VE-600A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender
Erweitert die DVI/Audio Digitalübertragung z.B eines PCs oder DVD-Players Manuelle Einstellung der Auflösung und Kompensation Video Auflösung bis 30 m: 1280 x 1024 @60Hz 1080i HDTV
Weitere Informationen:
Bauform:
sonstige
Höhe:
24 mm
Breite:
91.3 mm
Tiefe:
57.6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Extender, KVM Extender, DVI
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,61*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.