Kern FKB 8K0.1 Tischwaage + DAkkS Kalibrierschein+ Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Große, hochauflösende Tischwaage
+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
+ Zubehörartikel YK1-01 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 8 kg
- Ablesbarkeit: 0,1g
- Reproduzierbarkeit: 0,1g
- Linearität: 0,3g
- Wägefläche: 34 cm x 24 cm
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit: 2 s
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern Serie Tischwaage FKB.
Batterie- und Netzbetrieb serienmäßig, Akku unter Zubehör.
Dank der hohen Auflösung ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld.
Besonders praktisch: dank großer Wägebereiche und kompakten Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden.
Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtes Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m2 (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.