Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCF 3K-4 Tischwaage + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCF 3K-4 Tischwaage + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCF 3K-4 Tischwaage + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4325
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCF 3K-4 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage 0,1g
tischwaage
kern & sohn tischwaage

Kern FCF 3K-4 Tischwaage + DAkkS Kalibrierschein

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie & Gastronomie.

+ DAkkS Kalibrierschein                       

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich: 3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,3 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Wägefläche: 25,3 x 22,8cm.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Tischwaage FCF.
Netz- und Batteriebetrieb! Akku intern unter Zubehör.

Einfache Bedienung.
Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Ideal geeignet als:
- kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
- Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
- Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,81*
€ 363,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.