Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FKB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FKB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FKB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD10152
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FKB 8K0.1 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage 0,1g
tischwaage
kern & sohn tischwaage

Kern FKB 8K0.1 Tischwaage + DAkkS Kalibrierschein

Große, hochauflösende Tischwaage

+ DAkkS Kalibrierschein                      

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich: 8 kg

- Ablesbarkeit: 0,1g

- Reproduzierbarkeit: 0,1g

- Linearität: 0,3g

- Wägefläche: 34 cm x 24 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Serie Tischwaage FKB.

Batterie- und Netzbetrieb serienmäßig, Akku unter Zubehör.

Dank der hohen Auflösung ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld.

Besonders praktisch: dank großer Wägebereiche und kompakten Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden.

Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtes Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m2 (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

 

Weitere Suchbegriffe: Einzelgewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,68*
€ 566,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,48*
€ 543,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.