Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g - Geeicht
Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g - Geeicht
Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g - Geeicht
Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-M5005
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 30K-2NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Tischwaage
Tischwagen

Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - Geeicht

Tischwaage mit IP65 Schutz und Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

Geeicht
 

- Wägebereich: 30 kg.

- Ablesbarkeit:  10 g.

-Reproduzierbarkeit: 10 g.

- Wägefläche: 26 x 20cm.

- Material der Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage WTB-N für den Lebensmittelbereich.


Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie.

IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser im Akkubetrieb.

Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.

Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage.

Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

 


 

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 248,38*
€ 293,74*
Frei Haus
ab € 249,06*
€ 293,76*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 299,25*
€ 382,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,92*
€ 391,59*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,11*
€ 454,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,86*
€ 444,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,25*
€ 356,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 299,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.