Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern & Sohn Tischwaage Modell WTB 30K-2NM, max. 200 kg, d = 0,02 kg, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern & Sohn Tischwaage Modell WTB 30K-2NM, max. 200 kg, d = 0,02 kg, mit
Kern & Sohn Tischwaage Modell WTB 30K-2NM, max. 200 kg, d = 0,02 kg, mit
Kern & Sohn Tischwaage Modell WTB 30K-2NM, max. 200 kg, d = 0,02 kg, mit
Artikel-Nr.:
     2813-403-1247
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 30K-2NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Tischwaage
Tischwagen

Kern & Sohn Tischwaage Modell WTB 30K-2NM, max. 200 kg, d = 0,02 kg, mit EU-Eichung 965-228 260 x 200 x 16,2 mm, Batteriebetrieb
Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, jetzt auch mit Eichzulassung [M].
Inklusive EU-Eichung CE (=950-128)

• Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
• Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
• Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
• Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec
• Zweitanzeige an der Waagenrückseite
• Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
• Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
• Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
• Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
• Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten


Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
4.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 294,21*
Frei Haus
ab € 248,56*
€ 294,23*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 299,24*
€ 384,77*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,66*
€ 394,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,47*
€ 432,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.