Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FOB 6K-3LM Tischwaage - 6kg/2g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FOB 6K-3LM Tischwaage - 6kg/2g - Geeicht
Kern FOB 6K-3LM Tischwaage - 6kg/2g - Geeicht
Kern FOB 6K-3LM Tischwaage - 6kg/2g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-M3270
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FOB 3K-3LM
EAN/GTIN:
     4045761214347
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern tischwaage max 6 kg
tischwaagen kern
tischwaage

Kern FOB 6K-3LM Tischwaage - Geeicht

Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für effizientes Arbeiten.
Geeicht.

Netz- und Batteriebetrieb!

- Wägebereich:6 kg

- Ablesbarkeit:2 g

- Eichwert:2 g

- Mindestlast: 40 g

- Wägefläche:248 x198mm

- Wägeplatte: Edelstahl

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

- Einschwingzeit: 2 s

Kern FOB Serie.

Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen.

Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen.

Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand, Lebensmittel-Labor etc.).

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs per Tastendruck (Netto-/Brutto-Gewicht).

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Eine Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten. Nachbestellbar im 5er Pack unter Zubehör.

Anwendungsbeispiele:

Abwiegen von Zutaten und Gewürzen in der Gastronomie.

Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.

Abfüllen von Dosen etc.

Kontrollieren von Fertigpackungen[/]Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.


Weitere Suchbegriffe: Kranwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,05*
€ 333,42*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 261,36*
€ 345,31*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.