Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FOB 6K-3LM, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FOB6K3LM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FOB 6K-3LM
EAN/GTIN:
     4045761214347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern tischwaage max 6 kg
tischwaagen kern
tischwaage
Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (nur im Batteriebetrieb); Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen; Netzadapter im Lieferumfang enthalten; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,8 kg
Nettogewicht:
3,8 kg
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,42 m
Verpackungstiefe:
0,305 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 279,66*
€ 334,50*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 261,83*
€ 346,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,50*
€ 398,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.