| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M11623 Herst.-Nr.: PWS 800-2 EAN/GTIN: 4045761311275 |
| |
|
| | |
| Kern PWS 800-2 Präzisionswaage Hochauflösende Präzisionswaage aus Edelstahl mit IP-Schutz. - Wägebereich:820 g - Ablesbarkeit: 0,01 g - Reproduzierbarkeit:0,01 g - Linearität:0,01 g - Wägeplatte:14 cm Durchmesser - Gesamtabmessung Gehäuse (BxTxH):31 cm x 20.5 cm x 7.7 cm - Einschwingzeit:3 s Präzisionswaage PWS. Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit. Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen. Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529). Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse. Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig. Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 709,12* | € 862,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 805,54* | € 876,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 745,25* | € 902,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 923,58* | € 994,79* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,09* | € 1.199,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 709,12* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|