Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage,Plattform Ø 140mm,Edelstahl,Wägebereich 0,82kg,Ablesbarkeit 0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254270
254270
254270
Artikel-Nr.:
     711-254270
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PWS 800-2
EAN/GTIN:
     4045761311275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn
KERN Präzisionswaage PWS 800-2
  • Plattform aus Edelstahl, Ø 140 mm
  • Wägebereich von 0,82 kg
  • Ablesbarkeit in 0,01 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 87 x 310 x 208 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Tarieren
  • Ausgestattet mit LC-Display
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Schnittstellenverbindung über RS-232 serienmäßig und USB
  • Netzadapter 100-240V/50/60 Hz

Suchbegriffe:
Präzisionswaage, Kompaktwaage, Waage, Messgerät

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Präzisionswaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformdurchmesser:
140 mm
Wägebereich:
0.82 kg
Ablesbarkeit:
0.01 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Tarieren
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Spannungsversorgung:
Netzadapter 100-240V/50/60 Hz
Waage Ausstattung:
LC-Display
Höhe:
87 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
208 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Schnittstellen:
R-232, USB
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
1.6 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Kompaktwaage, Waage, Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 712,92*
€ 867,21*
Frei Haus
ab € 800,16*
€ 880,86*
Frei Haus
ab € 746,58*
€ 906,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,97*
€ 998,22*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 1.121,13*
€ 1.200,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,27*
€ 1.428,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,22*
€ 1.416,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,23*
€ 1.384,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,76*
€ 1.361,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,13*
€ 1.334,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.121,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.