| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT7151174 Herst.-Nr.: 7151174 EAN/GTIN: 4063963008281 |
| |
|
| | |
| - Sehr guter Polsterschutz für zerbrechliche Güter
- Mit 3 Lagen für besonders guten Schutz
- Auch als Zwischenlage oder Füllmaterial nutzbar
- Hohe Elastizität, schnelle und flexible Verarbeitung
- Umweltfreundlich und wirtschaftlich
- 70 mm Kerndurchmesser
- 490 mm Rollendurchmesser
- 17 kg Gewicht
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 17,08 | Qualität: | 80 g/m² | Länge innen: | 70 m | Breite innen: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 lfm, wellpappe, wellpappe 3-wellig, Polster, 3-lagig, Warenschutz, Warensicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,80* | € 71,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,95* | € 74,97* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,18* | € 77,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 50,75* | € 78,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,35* | € 80,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|