| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600647 Herst.-Nr.: 6040063 EAN/GTIN: 4063963008281 |
| |
|
| | |
| Sehr guter Polsterschutz für zerbrechliche Güter · Mit 3 Lagen für besonders guten Schutz · Auch als Zwischenlage oder Füllmaterial nutzbar · Hohe Elastizität, schnelle und flexible Verarbeitung · Umweltfreundlich und wirtschaftlich · 70 mm Kerndurchmesser · 490 mm Rollendurchmesser · 17 kg Gewicht Weitere Informationen: | | Breite innen: | 1000 mm | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 17,08 | Länge innen: | 70 m | Material: | Wellpappe | Qualität: | 80 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 lfm, wellpappe, wellpappe 3-wellig, 3-lagig, 60.400.63, 6040063, papierrolle, papprolle, polster, rolenpapier, rollen-wellpappe, rollenwellpappe, rollwellpappe, warenschutz, warensicherung, xt6040063 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,07* | € 71,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,11* | € 75,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,89* | € 77,53* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 50,80* | € 79,20* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,50* | € 80,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|