| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520710 Herst.-Nr.: 5520710 EAN/GTIN: 4063963005624 |
| |
|
| | |
| Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung - Auch für staubige Kartonoberflächen bestens geeignet
- übersteht Temperatur- und Klimaschwankungen problemlos
- Sehr hohe Reissfestigkeit
- Gute Sofort- und dauerhaftung
- Gleichmässig und leise abrollbar
- Papierqualität 75 g/m²
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 1,295 | Qualität: | 75g/m² | Länge innen: | 200 m | Breite innen: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, Klebeband, fadenverstärkt, 5520710 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,01* | € 8,80* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,20* | € 9,27* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,23* | € 10,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,67004* | € 94,42008* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 55,82004* | € 99,43008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 4,65167* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|