Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilumreifungsband Polyester 16 mm, SCHWER, weiß, 600 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textilband
Textilband
Artikel-Nr.:
     7223-UM60-4
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM60-4
EAN/GTIN:
     4063963037076
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Poylester-Textilumreifungsband SCHWER

16 mm x 600 lfm., 76 mm-Kern, Reißfestigkeit 600 kg

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
600 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband textil 16mm 600m, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 16 mm, textilband umreifungsband, textil-umreifungsband, polyesterband 16 mm breit, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,42*
€ 180,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,05*
€ 190,02*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,15*
€ 214,3785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,31*
€ 206,2389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,55*
€ 193,4345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,75*
€ 184,1525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,42*
€ 169,4798
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 71,21* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-2
ab € 142,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.