Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Luftballons Ø 29 cm "Soccer". Material: Naturkautschuk. Farbe: schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8 Luftballons Ø 29 cm "Soccer". Material: Naturkautschuk. Farbe: schwarz/weiss
8 Luftballons Ø 29 cm "Soccer". Material: Naturkautschuk. Farbe: schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19812
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19812
EAN/GTIN:
     4002911198124
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
Fußballluftballon
Luftballons
Luftballons "Fußball" - Durchmesser: 29 cm - Umfang: 90 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. . Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
schwarz/weiss
Gewicht (Stück):
3,4 g
Gewicht (Packung):
35,7 g
Gewicht (Karton):
503 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
29 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
TÜV
Dekor:
Soccer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,09*
Lager 7223
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 3,97*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 4,69*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 29,16*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.