Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband APR 6 Wachs/Harz 110mm schwarz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
Artikel-Nr.:
     7223-JT6321247000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T47331IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Armor Thermotransferband APR 6 Wachs/Harz 110mm schwarz - Schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 1,00*
ab € 3,61*
€ 4,77*
Lager 7223
200 Tage
50
25
€ 7,90*
ab € 92,17*
€ 104,30*
200 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 104,65*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 105,39*
1
€ 3,50*
ab € 87,94*
€ 114,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 125 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.607,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.