Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenauflage auf Rolle, 132, weiß, B: 40cm, L: 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM53540
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     53540
EAN/GTIN:
     4015544935394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Diese Liegenabdeckrolle besteht aus zwei Lagen reinem Tissue und ist nicht beschichtet. Die Liegenabdeckrolle hat zum leichteren Abriss eine Perforation. Abrisslänge: 38 cm (Art. 5354), 35 cm (Art. 53551)Die Liegenabdeckrolle dient als schnelle, saubere und hygienische Unterlage für Untersuchungs- und Massagetische etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Breite:
40 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
9
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 7,16*
5 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 8,20*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 64,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.