MedixPro Ärzterollen aus Tissue Die MedixPro Ärzterollen von Weber & Weber sind die am häufigsten verwendeten Unterlagen für Behandlungsliegen. Das zweilagige Ärztekrepp bietet optimale Hygiene wäh...
HYGOSTAR Ärztekrepp, (B)600 mm x (L)50 m, weiß, 2-lagig 1 Lage Zellstoff/1 Lage PE, beschichtet, perforiert auf 380 mm, zuverlässiger Matrazen- & Liegenschutz (53560) Die Abbildung zeigt eventuell ...
Fripa Ärztekrepp Classic Line, (B)500 mm x (L)50 m 1-lagig, aus 100% Zellstoff, Hülsendurchmesser: 42 mm, perforiert auf 380 mm, 42 g/qm, Prägung: Halbkreise, Nassfestigkeit: ca.15%, Weissgrad: 80%...
Die Liegenabdeckung schützt Ihre Liege vor Verschmutzung und übermäßiger Abnutzung. Durch die Perforation lassen sich die Blätter des zweilagigen Zellstoffs einfach abtrennen. Produkteigenschaften:...
Diese Liegenabdeckrolle besteht aus zwei Lagen reinem Tissue und ist nicht beschichtet. Die Liegenabdeckrolle hat zum leichteren Abriss eine Perforation. Abrisslänge: 38 cm (Art. 5354), 35 cm (Art....
HYGOSTAR Ärztekrepp, (B)500 mm x (L)50 m, weiß, 2-lagig 100% Zellstoff, Tissue, unbeschichtet, perforiert auf 350 mm, sehr saugfähig & hautfreundlich, als zuverlässiger Matrazen- & Liegenschutz, (5...