Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverband, detektierbar, blau, B: 2cm, L: 12cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM50025
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50025
EAN/GTIN:
     4015544905151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
wasserabweisend dank PE-Beschichtung, detektierbar, da eingearbeitete Alufolie unter Wundauflage, sehr elastisch, klebt sehr gut und lange
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
12 cm
Breite:
2 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 11,39*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,71*
€ 12,95*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 13,84*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0871* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.