Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverband, detektierbar, blau, B: 2cm, L: 12cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM50025
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50025
EAN/GTIN:
     4015544905151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflaster-Strips
wasserabweisend dank PE-Beschichtung, detektierbar, da eingearbeitete Alufolie unter Wundauflage, sehr elastisch, klebt sehr gut und lange
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
12 cm
Breite:
2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 13,05*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 13,98*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 139,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.