Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62936, 25m x 25mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-62936-00008-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62936-00008-00
EAN/GTIN:
     4042448037787
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 62936, 25 m x 25 mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; PE-Klebeband; PE-Packband; Polyethylen-Packband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 18,06*
€ 26,26*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 26,39*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 26,99*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 30,22*
€ 41,89*
1
€ 8,95*
ab € 35,13*
€ 48,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,7224* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 315,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,75*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.