| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04100-00235-00 Herst.-Nr.: 04100-00235-00 EAN/GTIN: 4042448114235 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4100 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer geprägten PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen.Es eignet sich sehr gut für die maschinelle Verarbeitung sowie für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,69* | € 8,01* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 108,06012* | € 143,85024* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 136,08* | € 192,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 133,44012* | € 203,24016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 3,78* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|