| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110630090 Herst.-Nr.: 04100-00235-00 EAN/GTIN: 4042448114235 |
| |
|
| | |
| TESA Comfort PVC 4100 50mm x 66m transparentUniversal PVC-Verpackungsklebeband mit geprägter Folie.tesapack® 4100 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer geprägten PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen. Es eignet sich sehr gut für die maschinelle Verarbeitung sowie für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken. Produktvorteile:- universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln
- problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung
- sehr hohe Reißfestigkeit 75%
- durch die geprägte Folie besonders leicht abrollbar
Weitere Informationen: | | Reißdehnung: | 75 % | Farbe: | transparent | Bandbreite: | 50 mm | Marke: | Tesa | Bezeichnung: | Verpackungsbänder | Kleber: | Naturkautschuk | Material: | PVC | Bandlänge: | 66 m | Type: | 4100 | Reißkraft: | 47 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,71* | € 8,01* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 108,23004* | € 143,63028* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 132,74028* | € 193,41* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 133,79004* | € 203,12028* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|