Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
XUB0BKSNM12T Opto. Sensor, universal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01507619
Hersteller:
Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
XUB0BKSNM12T
EAN/GTIN:
3389110148381
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUB-Optoe. Sensor, S, M12
... >
Binäre Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik, Fertigungsmesstechnik
>
Optoelektronischer Sensor
>
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe:
Keramiksicherung
,
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
Fotosensor
,
Lichtschranke
,
Lichtschranken
,
Fotoschalter
,
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optischer Sender
,
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
lichtschranke schneider electric
,
einweg-lichtschranke
,
optoelektronischer Sensor
,
optoelektronische Sensoren
,
optoelektronischer Näherungsschalter
,
optoelektronische Näherungsschalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 30,92*
€ 40,93*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,52*
€ 41,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,92*
€ 42,19*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,51*
€ 42,95*
Lager 6318
61 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,15*
€ 50,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric XUZ2001 Lichtschranke
Schneider Electric
XUZ2001
€ 4,73*
Zubehör
Schneider Electric XUZ2003 Lichtschranke
Schneider Electric
XUZ2003
€ 5,04*
Zubehör
Schneider Electric XUZB2003 Lichtschranke
Schneider Electric
XUZB2003
€ 14,77*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler Automatisch, manuell 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
€ 149,64*
Zubehör
Telemecanique Sensors Halter für Serie XU
Schneider Electric
XUZA118
€ 6,93*
Zubehör
Telemecanique XUB zylindrisch Optischer Sensor, Multimode, Bereich 120 mm → 15 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Schneider Electric
XUB0BPSNM12
€ 66,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.