Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender Osiris Multifunktionssensor XUB0BKSNM12T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3895590
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUB0BKSNM12T
EAN/GTIN:
     3389110148381
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUB-Optoe. Sensor, S, M12-Stecker. Abmessung DM 18 x 64, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_A –, Schaltabstand_B –, Schaltabstand_C –, Schaltabstand_D –. Max. Schaltabstand (m) je nach ausgewählter Funktion. A Einweg-Lichtschranke. B Reflexions-Lichtschranke (pol.). C Lichttaster. D Lichttaster mit Hintergrundausblendung. (Wird zusätzlich bei Funktion als Einweg-Lichtschranke benötigt. Neue Multifunktions-Sensoren (mit patentierter Osiconcept-Technologie). Bei Geräten für Wechselspannungssteuerkreise muss eine Kurzschlusssicherung (Feinsicherung 5 x 20 mm 0,6 A/250 V flink) extern vorgesehen werden! Ausführung S Sender, E Empfänger. Spannungsart: AC/DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Max. Öffnungswinkel: 0,0 °, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 250 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0,0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: sonstige, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...24 V, Betriebsmittel-Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: Teach-In, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Laserschutzklasse: sonstige, Lichtart: Infrarotlicht, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 100 mA, Min. Reflektorabstand: 15000 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 2 ms, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Durchmesser des Sensors: 18 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 60 mm, Max. Schaltabstand: 30000 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 20000 mm max. Schaltabstand: -- Ausführung: S **
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUB0BKSNM12T
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 30,89*
€ 41,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,58*
€ 41,17*
€ 3,90*
ab € 32,14*
€ 42,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,67*
€ 43,07*
Lager 6318
60 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,08*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XUZ2001
€ 4,72*
Zubehör
Schneider Electric
XUZ2003
€ 5,02*
Zubehör
Schneider Electric
XUZB2003
€ 14,49*
Zubehör
RS Pro
8086627
€ 150,10*
Zubehör
Schneider Electric
XUZA118
€ 6,93*
Zubehör
Schneider Electric
XUB0BPSNM12
€ 66,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.