Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet,Tragl. Flachmaterial/Rundmaterial 1500/600kg,m. Handgriff,HxLxB 293x383x166mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
645935
645935
Artikel-Nr.:
     711-645935
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     25301210015017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 1500 kg
lasthebemagnet
lasthebemagnet carl stahl
Permanent-Magnet
  • Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 1500 / 600 kg
  • Handling per Hand mit Handgriff
  • Höhe x Länge x Breite 293 x 383 x 166 mm
  • Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat

Suchbegriffe:
Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hebe-Magnet

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Magnet
Magnettyp:
Permanent-Magnet
Handling:
Hand mit Handgriff
Traglast Flachmaterial:
1500 kg
Traglast Rundmaterial:
600 kg
Höhe:
293 mm
Breite:
166 mm
Länge:
383 mm
Lieferumfang:
Einzel-Prüfzertifikat
Gewicht:
73.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hebe-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.955,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.162,66*
€ 4.953,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.118,99*
€ 4.901,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.005,16*
€ 4.766,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.959,94*
€ 4.712,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.955,48*
€ 4.707,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.