Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Umreifungsband,LxB 850mx16mm,Kern Ø 76mm,4500 N,verleimt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
509626
509626
Artikel-Nr.:
     711-509626
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30501
EAN/GTIN:
     4030198305010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Umreifungsband
  • Länge x Breite 850 m x 16 mm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 4500 N reißsicher
  • Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Kompositband, Umreifungstechnik, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material Verarbeitung:
verleimte Fäden
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Reißfestigkeit:
4500 N
Breite:
16 mm
Länge:
850 m
Gewicht:
7.5 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,26*
€ 40,89*
8 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 34,75*
€ 44,03*
11 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 55,27*
1 Tag
116
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 47,04*
€ 59,73*
Lager 711
15
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 140,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 140,84*
€ 167,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 140,45*
€ 167,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,19*
€ 158,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,57*
€ 148,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 118,65*
€ 141,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 117,29*
€ 139,58
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 42,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 138,76*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.