Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m
PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m
Artikel-Nr.:
     4012-606142
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305010
EAN/GTIN:
     4030198305010
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
";Polyester-Kraftband verleimt

• Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden
• Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet
• Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an - gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
850 m
Bandbreite:
16 mm
Bruchlast ca.:
4500 N
Rolle für Kern-Ø:
76 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Kroatien
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, 850 m umreifungsband, kunststoff umreifungsband, 30441004, Abroller, für, Kraftband, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, QR4030216, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, verleimt, Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,14*
€ 40,87*
7 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 34,77*
€ 44,01*
12 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 55,24*
Lager 4012
62
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 47,10*
€ 59,70*
2 Tage
62
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,54*
€ 60,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,70*
€ 71,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,48*
€ 70,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,56*
€ 67,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,55*
€ 61,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 139,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.