Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette,L 50m,Nylon,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505193
505193
Artikel-Nr.:
     711-505193
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     210.22.511
EAN/GTIN:
     4055381364216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
mobile Absperrung
absperrkette schwarz kunststoff
Absperrkette
  • Länge 50 m
  • Aus Nylon in gelb/schwarz

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrseinrichtungszubehör, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Länge Kette:
50 m
Material:
Nylon
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrketten kunststoff, absperrketten schwarz, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrseinrichtungszubehör, Kettenpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 218,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,23*
€ 237,24*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 291,92*
€ 342,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.447
ab € 9,05*
Zubehör
Moravia
28010230
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.